Beli bosch saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. BOSCH Sabre Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.799.900

    BOSCH Sabre Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Blade replacement is tool-free. Dual LED lights. Electronic stepless speed. Comes with a hanging hook.For cutting and dismantling metal, wood, plastic, etc.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-2012-87
    • Cable Length (m): 2.5
    • Set Contents: Main body, carrying case, sample blade (S1122BF, S1122EF, S3456XF, S922BF, S922EF one each)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x160x95
    • Carbon Brush Nominal Number: 1619P04838
    • Cutting Capacity, Mild Steel Sheet (mm): 20
    • Cutting Capacity, Pipe (mm): 150
    • Cutting Capacity, Wood (mm): 230
    • Number of Stroke (times/minute): 0~2700
    • Power Consumption (W): 1100
    • Power Input (V): 100(50-60Hz)
    • Stroke Width (mm): 28
    • TRUSCO Number: 352-9703
  3. BOSCH Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    BOSCH Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Body Dimensions (mm): 450x96x170
    • Capacity (mm): wood 230, pipe 150, mild steel plate 20
    • Content Set: Case (L-BOXX238N) ; Inlay ; Hexagonal wrench
    • Cutting Capacity (Mild Steel) (mm): 20
    • Cutting Capacity (mm) Pipe: 150
    • Cutting Capacity (mm) Wood: 230
    • Material: Polyamide Resin (PA)
    • Number of Strokes (min⁻¹): 0 to 2900
    • Number of Strokes (rpm): 0 to 2900
    • Rated Voltage (V): DC18 (rechargeable battery for Bosch Pro)
    • Stroke (mm): 28
    • Stroke Width (mm): 28
  4. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp2.199.900

  5. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  6. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.199.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    - Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
  7. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  9. BOSCH Saber Saw Blade for Metal
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Saber Saw Blade for Metal
    atribut:
    • Tooth Design: side set, milled
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Body Material: HCS
    • Thickness (mm): 0.9
    • Width (mm): 19
  10. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Reciprocating Saw Blade
    Mulai

    Rp249.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade
    Deskripsi:
    S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete Reciprocating Saw Blade delivers ultimate fast cuts in special materials Ground carbide teeth are designed for cutting highly abrasive mineral-based materials Very large tooth pitch and side-set teeth provide rapid cutting results, thick gauge material provides high stability Fits all S-shank reciprocating saws.
  13. OSG Stainless steel and titanium alloy drill (internal lubrication type)
    Mulai

    Rp2.799.900

    OSG Stainless steel and titanium alloy drill (internal lubrication type)
    Deskripsi:
    By adopting a cutting edge shape that prioritizes sharpness, a new groove shape, and a new oil hole shape called "MEGA COOLER", we have achieved "stable machining" and "long tool life" even under high-efficiency conditions. The new oil hole shape is applied to sizes over Φ6.Workpiece materials: low, medium and high carbon steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, ductile iron, copper alloy, aluminum alloy casting, titanium alloy, Inconel, magnesium alloy.
    atribut:
    • Material: Carbide
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Surface Treatment: WXL coating
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
Daftar Harga bosch saw Terbaru October 2026
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Sabre Saw (Gergaji Mesin)Rp6.799.900
BOSCH Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)Rp9.999.900
BOSCH Replacement Blade for Cutter SpongesRp479.900
BOSCH Reciprocating Saw BladeRp89.900
BOSCH Wood RouterRp2.199.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp59.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp4.199.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)Rp199.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)